曜日別特売

潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき

潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき - GAONA(ガオナ)

◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
◆凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
◆潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
◆電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

用途
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
付属品
ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力
0.1~0.5MPa
使用温度
6~40℃
内容量
1個
注意
※本製品は凍結防止機能を備えておりますが、全ての使用環境において凍結破損の防止を保証するものではありません。
※屋内では絶対に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060507GA-QE005
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする