カテゴリ

  • 作業工具(48)
  • 自動車純正部品(45)
  • 制御機器(44)
  • オフィス家具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 自動車補修部品(16)
  • 事務用品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 手袋(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ga-11」の検索結果

428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-11 ガストロックGA-11ガストロック
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
材質グリップ/樫 シャフト/樫質量(g)290径(Φmm)16長さ(cm)約94
カバー P3GA-11 オムロンヘルスケアカバー P3GA-11オムロンヘルスケア
199税込219
1個
当日出荷
IP66防水カバー特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:P3GA-11アズワン品番65-7326-24
[EA339GA-11用]替 刃 エスコ[EA339GA-11用]替 刃エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2205-92
戸当りゴム GA-11 ACE(エース)戸当りゴム GA-11ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)15寸法W(mm)9.5
0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11長野計器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
タイルカーペット GA-100 東リタイルカーペット GA-100東リ(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
平ゴムロープ金具 ユタカメイク平ゴムロープ金具ユタカメイク(7件のレビュー)
139税込153
1セット
当日出荷から3日以内出荷
平ゴムロープ用の金具セットです。
用途平ゴムロープ用金具仕様平ゴム用包装形態ヘッダー袋入RoHS指令(10物質対応)対応
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付) 未来工業SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)未来工業(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
227税込250
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
圧力計取付金具 エナパック圧力計取付金具エナパック
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
スポンジカバー 光スポンジカバー(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9質量(g)17対応機種GF-117RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)2.4充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
クリプトン球 ELPAクリプトン球ELPA(9件のレビュー)
312税込343
1パック(2個)
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,798税込1,978
1個
予約販売
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
GA-110Sセット品 TMEHジャパンGA-110Sセット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)218
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
369税込406特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
アングルトング キャンブロアングルトングキャンブロ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)65
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
(3601)ペダルパット スバル(3601)ペダルパットスバル(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
フレックスギアレンチ11/16 Pro-Autoフレックスギアレンチ11/16Pro-Auto
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)225二面幅(inch)11/16首振りありトラスコ品番774-6199質量(g)194
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
5,350税込5,885特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
FRAME BLACK ''GA11'' 7710300100033 KTMFRAME BLACK ''GA11'' 7710300100033KTM
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
25x75mm/25x75mm 粘着メモ(ポップアップ式) エスコ25x75mm/25x75mm 粘着メモ(ポップアップ式)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
片手で取り出せるポップアップ式。 1台のディスペンサーで3タイプの組合せが選べます。
セット内容ポピー×1個、ライム×1個、アクアウェーブ×1個(各75×25mm)枚数各色30枚型番WD333-WH-TRIO
超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕関連資料(2.32MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
11x118mm 六角棒レンチ エスコ11x118mm 六角棒レンチエスコ
850税込935
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)11軸長(mm)118
多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
569税込626
1個
当日出荷から62日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応