カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「ga-12m」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W グリップアンカー(ショート 大阪魂3カ-W グリップアンカー(ショート大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)サンコーテクノ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
樹脂チューブ Versilon GA 50m タイゴン樹脂チューブ Versilon GA 50mタイゴン
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858アズワン品番65-7912-59
樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25mタイゴン
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットで、特に小型サイズの要件に適しています。コンパクトで薄型(標準で3.2 x 2.5 x 0.75 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 OA (オフィ
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.75mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-6986-19
これエエやん ミニプラグ マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニプラグ マカロニホース用GAONA(ガオナ)
129税込142
1個
12日以内出荷
不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質黄銅取付穴M6×1.0
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
61日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKPomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 ミリねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプロング スチール製 ミリねじサンコーテクノ
7,198税込7,918
1セット(30個)
4日以内出荷
ねじ径M12材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロープハンガー 水本機械製作所ステンレス ロープハンガー水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類プレートフック表面処理(本体)バレル研磨
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(4本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノグリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじサンコーテクノ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
グリップアンカーGAタイプスチール製ミリねじパック品 サンコーテクノグリップアンカーGAタイプスチール製ミリねじパック品サンコーテクノ
719税込791
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
材質ステンレス
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
31,980税込35,178
1箱(30個)
4日以内出荷
材質ステンレス
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(4本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ビットソケット ハイパー 12mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー 12mm(ハンガー)ミトロイ
999税込1,099
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)12トラスコ品番817-5541
MDGA ゲージコネクタ イハラサイエンスMDGA ゲージコネクタイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G