カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ga-25s」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計付CKD
80,413税込88,454
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に高価な空気圧機器の保護に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32付属品差圧計(GA400-8-P02)添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
金属回転スリーブ TMEHジャパン金属回転スリーブTMEHジャパン
1,060税込1,166
1個
3日以内出荷
静電対策用の回転スリーブです。GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25Sに適合します。
適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質スチールニッケルメッキ質量(g)34
タイガーカットオフバンドソー タイガータイガーカットオフバンドソータイガー
41,980税込46,178
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS400W型エバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
水道加圧装置HPT+HPJS250W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS250W型エバラポンプ(荏原製作所)
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE250W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE250W型エバラポンプ(荏原製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SRSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA25SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA25SVSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR)SMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SV)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SR)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CD Series(CDG1GA63) SMCCD Series(CDG1GA63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDG1GA40) SMCCD Series(CDG1GA40)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
スリーブ TMEHジャパンスリーブTMEHジャパン
154税込169
1個
予約販売
適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質ポリエチレンホワイト質量(g)12
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
829税込912特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
GA-25Sセット品 TMEHジャパンGA-25Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
535税込589
1セット
当日出荷から5日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)100
空気圧シリンダ 10S-6RLB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB80NParkerTAIYO
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB40NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB100NParkerTAIYO
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA80NParkerTAIYO
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA40NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA100NParkerTAIYO
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB80NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB40NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB100NParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA80NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA40NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA100NParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB80NParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら