HDMI分配器サンワダイレクト当日出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。
4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※注1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。
ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様入力DDC信号:5V 機器間制御(CEC):対応(OUTPUT1のみ) ピクセルクロック:600MHz データレート(最大):6.0Gbit/s HDCP:HDCP2.2対応 HDCP:HDCP 2.2対応 分配内容:2分配付属品ACアダプタ(DC 5V/2A ケーブル長約1.2m)セット内容ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書、保証書材質スチール質量(g)約232消費電力1.5W(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×56.5×23.2インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K2K(4096×2160)保証期間ご購入日より6ヶ月動作温湿度範囲温度0~70℃ 湿度90%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-10~80℃ 湿度90%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160@60Hz (4:4:4)4096x2160@60Hz (4:2:0)3840x2160@60Hz (4:4:4)3840x2160@60Hz (4:2:0)1920×1200@60Hz1920×1080@60Hz