1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)140 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)