カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「ga204」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンフリー放熱グリス GA204 積水ポリマテック

    シリコーンフリー放熱グリス GA204

    積水ポリマテック
    7,398税込8,138
    1本(70cc)
    当日出荷
    非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
    用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.2膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)110溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FJ128GA204-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FJ128GA204-I/PT

    MICROCHIP
    149,800税込164,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 3●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • ファントム ラウンド グリーンポット

    ファントム ラウンド

    グリーンポット
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    素材そのものの色を残すために、極力目立たない厚さでクリア塗装を施した表面が特徴的。ひとつひとつ異なる表面が個性的です。
    仕様(底穴)あり材質ファイバークレイ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA20 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA20

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA20) SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA20)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁油圧切換弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H221J050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H221J050BA

    TDK
    749税込824
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±5%静電容量220pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • (5716)HANDLE,FR D ミツビシ

    (5716)HANDLE,FR D

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けハードディスク・ドライブ。STKL2000404。STKL2000405。STKL2000406。STKL2000411。STKL2000412。STKL2000413。STKL2000417。STKL2000418。STKL2000419。STLX2000400。STLX2000401。STLX2000402。STLX2000403。★Backup Plus。STBU1000300。STBU1000301。STBU1000302。STBU1000303。STBU1000410。STBU500300。STBU500301。STBU500302。STBU500303。STBU750300。STBW1000303。STBW1000800。STBW500800。STDR1000300。STDR1000301。STDR1000302。STDR1000303。STDR2000300。STDR2000301。STDR2000302。STDR2000303。STDR2000309。STDR4000300。STDR4000301。STDR4000302。STDR4000303。STDR4000405。STDR5000300。STDR5000301。STDR5000302。STDR5000303。STEH1000300。STEH1000301。STEH2000300。STEH2000301。STHH1000300。STHH1000301。STHH1000400。STHH1000402。STHH2000300。STHH2000301。STHH2000400。STHH2000402。STHN1000400。STHN1000401。STHN1000402。STHN1000403。STHN1000404。STHN1000405。STHN2000400。STHN2000401。STHN2000402。STHN2000403。STHN2000404。STHN2000405。STHN2000406。STHP4000400。STHP4000401。STHP4000402。STHP4000403。STHP4000404。STHP5000400。STHP5000401。STHP5000402。STHP5000403。Ultra Touch。STJW1000400。STJW1000401。STJW500400。STJW500401。★外付けポータブル。HD-PSG1.0U3BKD2。SGP-BP010USV。SGP-MX010UBK。SGP-MX010UWH。SGP-MX020UBK。SGP-MX020UWH。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。SGP-NX005UBK。SGP-NX005UWH。SGP-NY005UBK。SGP-NY010UBK。SGP-NY020UBK。SGP-NZ010UBK。SGP-NZ020UBK。SGP-NZ020UWH。SGP-TV010BK。ST902504EXA101-RK。ST905004EXA101-RK。ST905004EXD101-RK。ST906404EXD101-RK。ST907504EXD101-RK。ST910004EXD101-RK。STAD500103。STAD750103。STAX1000202。STAX1500200。STAX1500202。STAX500202。STAX750202。STBE320100。STBL500100。STBU1000100。STBU1000101。STBU1000102。STBU1000103。STBU500100。STBU500101。STBU500103。STBU750100。STBW1000100。STBW1000401。STBW1000900。STBX1000300。STBX1000301。STBX2000401。STCD500100。STCD500102。STCD500301。STCD500303。STCF500102。STCM240100。STDA4000100。STDS1000100。STDS2000100。STDZ500400。STEA500400。STFX1000400。STGX1000400。STGX2000400。STGX4000400。STGX5000400。STJL1000400。STJL2000400。STJL4000400。STJL5000400。STKC5000601。STKM1000400。STKM2000400。STKM4000400。STKM5000400。STKN1000400。STKN4000400。STKN5000400。★PlayStationコンソール用Game Drive。STLL4000300。STGD2000300。★Game Drive Playstation。STLM5000300。STLM2000300。★外付けゲーム/Game Drive。STEA2000403。STEA2000410。STEA2000411。STEA2000417。STEA2000424。STEA2000426。STEA4000402。STEA4000407。STFT512400。STGG8000400。STHB1000401。STHB2000401。STHB500401。STLV2000300。STLV2000400。STMJ2000400。STMJ5000400。★PlayStation向けGame Drive。STGD1000300。STGD2000300。STGD2000302。STGD2000303。STGD2000304。STGD2000305。STGD2000306。STGD2000400。STGD4000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    4,898税込5,388
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    4,488税込4,937
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    5,898税込6,488
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ

    廣杉計器
    4,298税込4,728
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低電力形電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
  • マッフルプラス アドオンスクリーン  直線 取付金具付 1100W0D243H フロスト 取付金具付 オカムラ(岡村製作所)

    マッフルプラス アドオンスクリーン 直線 取付金具付 1100W0D243H フロスト 取付金具付

    オカムラ(岡村製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    45日以内出荷
    寸法(mm)1100×243フロストグリーン購入法適合