カテゴリ
- 農業・園芸資材(41)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 制御機器(27)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 切削工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車補修部品(15)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GAONA(ガオナ)(79)
- サンコーテクノ(16)
- メディアカバーマーケット(10)
- omron(オムロン)(9)
- グーリング(9)
- CKD(9)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大阪魂(6)
- 象印マホービン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- コガネイ(4)
- 長野計器(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- KITO(キトー)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ga30」の検索結果

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ディスプレイケーブル
(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
タイトゴムロープ専用金具 2個入
ユタカメイク¥289税込¥3181個当日出荷ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。用途丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。仕様丸ゴム用タイプセット内容フック×2、止め具×2高さ(mm)18包装形態ヘッダー袋入り縦(mm)120横(mm)80
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス エアーポット(魔法瓶)
象印マホービン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
エアーショックガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
マシンホルダー
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本(1本)当日出荷から4日以内出荷グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
nu board
欧文印刷¥3,798税込¥4,1781冊当日出荷持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています。各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です。用途新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。付属品ホワイトボードマーカー材質紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)色白地・【板面】白繰り返し・詰め替え対応
3カ-W グリップアンカー(ロング
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)70寸法D(mm)14表面処理三価ホワイト寸法l(mm)25ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:70穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)75
有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11長さ(mm)30色ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
スプレーグリス
アックスブレーン¥1,098税込¥1,2081本(300mL)4日以内出荷高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。用途高耐熱スプレ-グリス。色無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
30 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷形状ストレート(打撃)対辺(mm)30全長(mm)196エスコ品番EA613GA-30寸法t(mm)14寸法T(mm)17寸法O(mm)10寸法m(mm)38寸法S1(mm)52
30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA951GA-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類リンク寸法L(mm)30内径(Φmm)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)30表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.29
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス