カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「ga401」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンフリー放熱グリス GA401 積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA401積水ポリマテック
9,998税込10,998
1本(70cc)
12日以内出荷
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルグレー使用温度範囲(℃)-40~150比重2.6膜厚(μm)最小25粘度(Pa・s)350溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
SUSグリップアンカー 大阪魂SUSグリップアンカー大阪魂
1,000税込1,100
1個
翌々日出荷
# 30・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)53適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900アズワン品番64-7930-34
ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12 ミニターミニモ グリーンフェルトバフ Φ12ミニター
3,898税込4,288
1袋(5本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
CG Series(CG1GA40) SMCCG Series(CG1GA40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1G~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1G~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CD Series(CDG1GA40) SMCCD Series(CDG1GA40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1GASMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1GA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1GA40SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA40)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA40)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(A) エアクッション
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CKGA4 SMCCKGA4SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ取付方法(-) 上
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロック
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGASMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150YSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125YSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA40) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA40)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YASMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(2) ポート 左ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YL SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YLSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150YASMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動