カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電動工具(10)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)

「ga404」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
AC機並みのハイパワー6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.3(バッテリ含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])8500刃径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18
ショッピングカート 河淳ショッピングカート河淳
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
仕様静音キャスター、カサ立て、手荷物フック、コロビ止め、後方出入材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様)
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
# 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)73適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700アズワン品番64-7930-37
メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容最大荷重(N)550
CG Series(CG1GA40) SMCCG Series(CG1GA40)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
業務用ガスグリラー(下火タイプ) リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ)リンナイ
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
CD Series(CDG1GA40) SMCCD Series(CDG1GA40)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
業務用ガスグリラー(下火タイプ) リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ)リンナイ
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途都市ガス用点火方式圧電点火
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
【修理】電子ディスクグラインダ (マキタ) 修理【修理】電子ディスクグラインダ (マキタ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
【修理】充電式ディスクグラインダ (マキタ) 修理【修理】充電式ディスクグラインダ (マキタ)修理
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ファインロックシリンダ CDLG1GA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1GA40SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1GASMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日本ウェルディングロッド
15,980税込17,578
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ SMCエンドロックシリンダ CBG1GシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGA40) SMCCKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGA40)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGA40 SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGA40SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40) SMCCNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGA40) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGA40)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
超高磁力角格子形マグネット カネテック超高磁力角格子形マグネットカネテック
1,598,000税込1,757,800
1個
41日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面仕上げ#400 バフ仕上
スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)スチーム加湿器用水あかフィルターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(3枚)
5日以内出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
カップワイヤブラシ用ホイールカバー マキタカップワイヤブラシ用ホイールカバーマキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベベルワイヤブラシ用ホイールカバー マキタベベルワイヤブラシ用ホイールカバーマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533・9520・9526・9530シリーズ全機種、GA400D、GA402D、GA4041C、GA403D、GA404D、GA407D、GA408D、9539B、9543、9553B外径(Φmm)85
GASKET,CYLN.HEAD   12254KA4004 ホンダGASKET,CYLN.HEAD 12254KA4004ホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷