1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 長さ(mm)362 幅(mm)133 高さ(mm)117 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

関連カテゴリ