カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「ga520」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)砥石取付穴径(Φmm)22関連資料(0.9MB)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
アトランテグローブ elfアトランテグローブelf
7,598税込8,358
1双
4日以内出荷
防風防水透湿フィルム「ヴォクサーム」を内蔵。独自製法により防水グローブとは思えない操作性の良さを実現。人差し指サイドには簡易ワイパーも装備した全天候型ライディンググローブ。
用途素材[甲側]ポリエステル/インサートナックルプロテクター/リフレクター[掌側]人工皮革/導電生地(スマホタッチ)仕様防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)リフレクター搭載導電生地(スマホタッチ)3D立体裁断
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スバル) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スバル)ノーブランド(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャサービス分類リサイクル・リビルト
カーポート エルポート前後屋根材押え TOEX(LIXIL)カーポート エルポート前後屋根材押えTOEX(LIXIL)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
セット内容エルポート/27型、30型共通/左・右x各1コ入/取付ねじ付(M4x15トラス)適合シリーズエルポート
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
レンズオプション SV omron(オムロン)レンズオプション SVomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷から42日以内出荷
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から13日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ジョイントセットインナー (GA) MAZDA(マツダ)ジョイントセットインナー (GA)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) リヤー ガラス (GA) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) リヤー ガラス (GA)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ユニット クーリング (GA) MAZDA(マツダ)ユニット クーリング (GA)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (GA) MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (GA)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
(6410)バンパ,リヤ コーナ,RH ミツビシ(6410)バンパ,リヤ コーナ,RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
CD Series(CDG1GA80) SMCCD Series(CDG1GA80)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDG1GA50) SMCCD Series(CDG1GA50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDG1GA40) SMCCD Series(CDG1GA40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H4C0G2J152J115AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H4C0G2J152J115AATDK
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧:100→630V、静電容量範囲:最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現します。優れたDCバイアス特性を備えています。幅広い定格電圧を備えたラインナップを揃えているので、ニーズに適した選択が可能になります。用途HEV又はEVのインバータ又はDC-DCコンバータのデカップリング、平滑化、スナバ回路の適用コネクタにおける電圧サージやノイズに対するカウンター測定
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧630Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±5%静電容量1.5nF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
GASKET 8000A5520 MV AGUSTAGASKET 8000A5520MV AGUSTA
919税込1,011
1個
31日以内出荷
HEAD GASKET 8B00A5200 MV AGUSTAHEAD GASKET 8B00A5200MV AGUSTA
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
HEAD GASKET 8000A5200 MV AGUSTAHEAD GASKET 8000A5200MV AGUSTA
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷
HEAD GASKET 8A00A5200 MV AGUSTAHEAD GASKET 8A00A5200MV AGUSTA
9,298税込10,228
1個
31日以内出荷