「gamute-pu」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガムテープが付きにくいPU #406 FUKUTOKU(福徳産業)

    ガムテープが付きにくいPU #406

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1双
    当日出荷
    ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。
    用途梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。厚さ(cm)0.1
  • サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)

    サンヨーガムテープ(水テープ)

    三陽工業(テープ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
    用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガムテープ・フック跡はがし リキッドパワー 高森コーキ

    ガムテープ・フック跡はがし リキッドパワー

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本(30mL)
    当日出荷
    粘着力の強いテープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに! ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取りのぞけます。 素地に優しく、強力。
    用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。付属品ヘラ成分エタノール、プロピレングリコール使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませます。3.10分ほど放置します。放置時間中に乾燥した場合は液を塗り重ねます。粘着部分が柔らかくなります。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
  • ガムテープ・フック跡はがし スーパージェル 高森コーキ

    ガムテープ・フック跡はがし スーパージェル

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(30mL)
    当日出荷
    側面のシールはがしに効率よく効果を発揮。ジェルタイプ。 ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取り除けます。 素地に優しく、強力。ジェル状で垂れにくい。
    用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。付属品ヘラ成分グリコールエーテル、プロピルアルコール使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズ!2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
  • ガムテープ用 CETACEA(セタシア)
    グリーン
    ブラック

    ガムテープ用

    CETACEA(セタシア)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 ガムテープを腰ベルトに下げて携帯できます。
    長さ(mm)300幅(mm)35全長(mm)300質量(g)75
  • 小巻のガムテープ 布タイプ PLUS(プラス)[文具]

    小巻のガムテープ 布タイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥319税込¥351
    1巻
    当日出荷
    材質合成繊維クロス(裏糊付)テープ厚さ(μm)40
  • ガムテープ リカテープ 日本理化製紙
    ブラウン
    ホワイト

    ガムテープ リカテープ

    日本理化製紙
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
    用途段ボールの封緘用。仕様筆記可材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊テープ長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガムテープディスペンサー ベターパッケージズ

    ガムテープディスペンサー

    ベターパッケージズ
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(1台)
    4日以内出荷
    環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
    用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
  • ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ FKK(富士工業)

    ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ

    FKK(富士工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5巻)
    6日以内出荷
    切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を。主成分とした環境に配慮した製品。
    用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)

    サンヨーガムテープ(水テープ)

    三陽工業(テープ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10巻)
    7日以内出荷
    無断開封防止に効果的。重ね貼りが可能。印刷・捺印・筆記が可能。荷崩れやスリップ防止効果が高い。リサイクルが可能でCO5削減に貢献。低コストで経済的。温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
    用途段ボールの梱包用種類ラミネートレスタイプテープ幅(mm)75基材クラフト紙テープ長さ(m)180テープ厚さ(mm)0.12粘着剤水溶性特殊でんぷん糊主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応) エクト

    電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応)

    エクト
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
    用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可質量(g)13500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)20~80電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)240使用湿度範囲(%RH)80以下
  • ガムテープディスペンサー エクト

    ガムテープディスペンサー

    エクト
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
    GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
    用途大きさが異なる箱の封緘に最適。付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いませんその他【推奨作業】重質量(g)13500テープ幅(mm)20-80電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)電源GTD-500TLから供給定格消費電力(W)65表示LCDデジタル表示センサーUM-CJ01対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)163
  • ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用) ベターパッケージズ

    ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用)

    ベターパッケージズ
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
    用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。付属品電源ケーブルセット内容本体幅(mm)267色グレー高さ(mm)230電源(V)100消費電力(W)400電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)38~90テープ長さ設定範囲(mm)150~1000調節方式ツマミ調節
  • サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)

    サンヨーガムテープ(水テープ)

    三陽工業(テープ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10巻)ほか
    9日以内出荷
    無断開封防止に効果的。重ね貼りが可能。印刷・捺印・筆記が可能。荷崩れやスリップ防止効果が高い。リサイクルが可能でCO2削減に貢献。低コストで経済的。温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
    用途段ボールの梱包用種類ラミネートレスタイプ基材クラフト紙テープ長さ(m)180テープ厚さ(mm)0.12粘着剤水溶性特殊でんぷん糊主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応