三陽工業(テープ)
サンヨーガムテープ(水テープ)
無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO5削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途
段ボールの梱包用
種類
ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)
75
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
180
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
水溶性特殊でんぷん糊
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79538886
SK7 75×180m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください