曜日別特売

サンヨーガムテープ(水テープ)

サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ) - 三陽工業(テープ)

無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)

用途
段ボールの梱包用
種類
ラミネートレスタイプ
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
180
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
水溶性特殊でんぷん糊
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795700SK7 38×180m1箱(20巻)38
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
80795709SK7 75×180m1箱(10巻)75
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする