シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用
材質黄銅
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
自動吐水・止水式の水栓用パイプです。
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分)
直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。
上向き・下向き兼用です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。
取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。
仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)
付属品単3形アルカリ乾電池2本
材質黄銅、ABS樹脂
タイプその他(センサーパイプ)
取付方式後付け
電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)
使用圧力(MPa)0.05~0.74
使用温度(℃)1~70
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5155-28
検知距離(mm)約100ミリ以内
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
穴径(Φmm)2
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質銅
アズワン品番64-5149-65
使用温度1~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
キッチンのシンク用の排水プレートです。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質銅
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-85
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。
強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。
従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。
取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。
材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シャワー・ジェット・スポット・シャワー+ジェット・シャワー+スポットの5種類の水流に切替ができます。
スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター3個
材質ABS樹脂・シリコン
使用圧力(MPa)0.05~0.5
アズワン品番64-5149-98
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用温度1~60℃
使用圧力0.05~0.75MPa
付属品アダプター6個
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~80
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124×47
アズワン品番64-5150-90
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色白(ホワイト)
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5149-76
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質スチレンゴム
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)79×5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-13
1セット(3個)
¥839
税込¥923
当日出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)22
適合内径(Φmm)144
寸法(Φ×高さH)(mm)144×22
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-86
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス
付属品ビス2本
アズワン品番64-5154-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ