カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gap-4n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Doldソリッドステートリレー, 1a1b接点Dold
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成1a1b仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804RoHS指令(10物質対応)対応
G2TAMα PLUS 4Lポリ容器 ピース&キューズG2TAMα PLUS 4Lポリ容器ピース&キューズ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(4L×3本)
当日出荷
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CAP 小型警報盤(プチアラーム) 日東工業CAP 小型警報盤(プチアラーム)日東工業
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
縦(mm)140横(mm)100深さ(mm)37種類警報盤電線長さ(m)200以内接続可能電線(mm2)0.75~1.25色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら