カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(4)
  • 照明(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-100r」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスろ紙GB-100R ADVANTECガラスろ紙GB-100RADVANTEC
4,798税込5,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテックガラスろ紙(GB-100R)アドバンテック
4,798税込5,278
1箱(100枚)
翌日出荷から41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTECガラス濾紙 GB-100RシリーズADVANTEC
7,198税込7,918
1箱(100枚)
7日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTECガラス濾紙 GB-100RシリーズADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.3
小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 ApacermicroSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証Apacer
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
5,898税込6,488
1個
欠品中
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚 マクセル録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚マクセル
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
DVD-R 4.7GB PCデータ用 16倍速対応 100枚スピンドルケース入り ワイド印刷可能 VerbatimDVD-R 4.7GB PCデータ用 16倍速対応 100枚スピンドルケース入り ワイド印刷可能Verbatim
4,488税込4,937
1台
翌日出荷
官庁、法人需要モデルです。年間単価契約等に最適。品質は他の製品同様メーカーの厳しい品質管理の下生産されていますので安心してお使いいただけます。
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 5枚 マクセル録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 5枚マクセル
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 3枚 マクセル録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 3枚マクセル
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB YAMAZEN(山善)1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GBYAMAZEN(山善)
6,198税込6,818
1パック(100枚)
5日以内出荷
お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。記憶容量(GB)25速度1~4倍速直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分入数100枚
録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Victor
5,498税込6,048
1個
当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づくシャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP3J1 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP3J1 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Victor
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づくシャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型 ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型ロジテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)コネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
2,088税込2,297
1個
6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター丸形SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1箱(100枚)
欠品中
試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイBUFFALO(バッファロー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウンバッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAPQNAP NAS/TS-464U-RP-8GミドルQNAP
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ガラス繊維フィルター 角形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター 角形SIBATA(柴田科学)
61,980税込68,178
1箱(50枚)
3日以内出荷
一般的なサンプリング用
寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
ガラス繊維フィルター スリット付 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター スリット付SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1箱(100枚)
3日以内出荷
車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TCL-6500 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
カラー:シルバーサイズ:L(125~400cc)127×243cm適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びくださいホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TR
サイズL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
DL360 Gen10 Xeon Silver 4215R 3.2GHz 1P8C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) S100i 800W電源 X550-T NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 Xeon Silver 4215R 3.2GHz 1P8C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) S100i 800W電源 X550-T NC GSモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入)GB[制御機器]
509税込560
1袋
5日以内出荷
1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り)GB[制御機器]
269税込296
1セット
5日以内出荷
1005サイズのチップ抵抗4つが連なった商品です。 各抵抗は独立しています。
BD-R XL(Video)ディスク 「M-DISC」 片面3層 1回録画用520分 2-4倍速 1枚10mmケース 1印刷可能レーベル VerbatimBD-R XL(Video)ディスク 「M-DISC」 片面3層 1回録画用520分 2-4倍速 1枚10mmケース 1印刷可能レーベルVerbatim
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
VBR520YMDP1V1は100GBのBD-R XL(片面3層)で、通常のブルーレイよりも信頼性、耐久性に優れたハイグレードディスクです。高硬度チタンを採用し、一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存(※国際標準規格ISO/IEC 16963の測定基準に基づく)・100年以上データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。高強度・高耐久を実現する「チタン」層を追加。チタン層が、ディスクへの水分侵入を強力に防ぎ、熱や湿度変化から記録層を保護し、高精度記録・長期保存を実現します。AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイでご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。
Verbatim  DVD+R VerbatimVerbatim DVD+RVerbatim
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニツプル BIGM(丸山製作所)ニツプルBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
7日以内出荷
備考ARAG250061規格ARAG2502061部品名称ニツプル関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB)図解NoSSA-F615 V 薬液配管部品_No.103、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.53、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.7、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.44、VSM100-11 薬液配管部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.21、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.74、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.81、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.21、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.49、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、CGA-6 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F611 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.2、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.17
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 展開図4(0.38MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoSSA-E602DX エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.12、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.16、SSA-F617MAT-1 エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.8、MGC1000 ガバナ部品_No.70、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.5、SSA-α1000ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.10、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.76、SSA-S551 エンジン ウォータフランジ部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.13、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.100、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプなど
テールパイプ BIGM(丸山製作所)テールパイプBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
部品名称テールパイプ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.9MB)図解NoMSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.51、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.54、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47など
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.19、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ナット_No.18など
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)
159,800税込175,780
1個
42日以内出荷
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)===========================================================主な特長・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE関連資料商品データシート(1.28MB)ポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet