カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gb-100r」の検索結果

ガラスろ紙(GB-100R)
アドバンテック¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)当日出荷から41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証
Apacer¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10![録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392626-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚
マクセル¥6,098税込¥6,7081台翌日出荷タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色白適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ガラス繊維フィルター丸形
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781箱(100枚)当日出荷試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル
QNAP¥569,800税込¥626,7801台翌日出荷Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux







![録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392626-240905-02.jpg)