カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 漏電遮断器本体(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数・素子数
定格電圧(V)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
30
接続方式
表面形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-2za」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
関連キーワード
漏電遮断器本体カテゴリ
関連カテゴリ