カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(80)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「gb-45」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA742GB-45用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-45用] 替電池

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-46用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
  • モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONG

    モリブデンコート&スーパーグラファイト

    BUYLONG(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプグラファイト
  • シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク

    シュレッダー用ゴミ袋

    伊藤忠リーテイルリンク(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50枚)
    欠品中
    耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
    用途シュレッダー用材質HDPE半透明
  • スタンダードごみ袋 TRUSCO

    スタンダードごみ袋

    TRUSCO
    609税込670
    1袋
    当日出荷
    スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 納品書(税抜)請求・受領付 ヒサゴ

    納品書(税抜)請求・受領付

    ヒサゴ
    9,998税込10,998
    1箱(200セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
    寸法(mm)241.3×114.3寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)複写枚数4適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色ブロンズ
  • 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t(ゴムベース)黒
  • 自立式万能バッグ sita

    自立式万能バッグ

    sita(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    45Lポリ袋ピッタリサイズでゴミの移し替えを軽減!。持ち手部分は長め設計。ホックボタンでポリ袋を固定。集めたごみを取り出しやすいようにサイド部分は開口設計!
    用途作物の収穫に。雑草・落ち葉入れに。ゴミの収集に材質ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約300×約600最大容量(L)約45
  • 納品書(税抜)請求付 ヒサゴ

    納品書(税抜)請求付

    ヒサゴ
    9,898税込10,888
    1箱(250セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
    寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)複写枚数3適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    カーブニードル CPNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    7,798税込8,578
    1パック(50本)
    当日出荷から13日以内出荷
    ワーク側面への塗布に最適です。
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

    スーパーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
    用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル
  • ポリゴンバンド Z イチグチ

    ポリゴンバンド Z

    イチグチ
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バスケットカート 河淳

    バスケットカート

    河淳
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在)
  • サニタリーマグネット棒 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • 45mmダイヤモンドホールソー エスコ

    45mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
  • ポリゴンバンド A イチグチ

    ポリゴンバンド A

    イチグチ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • グロメット エスコ

    グロメット

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
  • # 80・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    # 80・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#80直径(Φmm)10質量(g)4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
  • W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    14,375税込15,813
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • HDゴミ袋 45L 伊藤忠リーテイルリンク

    HDゴミ袋 45L

    伊藤忠リーテイルリンク
    629税込692
    1袋(50枚)
    欠品中
    HDPE(カサカサタイプ)のゴミ袋です。
    用途様々なシーンに。材質HDPE厚さ(mm)0.015半透明縦(mm)800横(mm)650
  • HDゴミ袋 45L 薄手 伊藤忠リーテイルリンク

    HDゴミ袋 45L 薄手

    伊藤忠リーテイルリンク
    519税込571
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    HDPE(カサカサタイプ)のゴミ袋です。
    用途様々なシーンに。材質HDPE厚さ(mm)0.012半透明縦(mm)800横(mm)650
  • Broadcom NX PCIe 1Gb RJ45 Eth Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Broadcom NX PCIe 1Gb RJ45 Eth Adp

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
  • 薄くても丈夫なゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク

    薄くても丈夫なゴミ袋

    伊藤忠リーテイルリンク
    699税込769
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    3層構造のフィルムで強度があり、薄くても丈夫です。環境に配慮したゴミ袋です。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
    材質HDPE+LLDPE+HDPE半透明
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別4枚建て用網:グレー枠の色ブロンズ
  • 鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210A TOEX(LIXIL)

    鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210A

    TOEX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
  • SEAT ASSY  77000GB4505 ホンダ

    SEAT ASSY 77000GB4505

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GB459Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GB459Rシリーズ

    CKD
    13,980税込15,378
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続A・Bポート管接続口径-
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GB450Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GB450Rシリーズ

    CKD
    15,980税込17,578
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB459Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB459Rシリーズ

    CKD
    16,980税込18,678
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続A・Bポート管接続口径-
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ

    CKD
    18,998税込20,898
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB459Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB459Rシリーズ

    CKD
    14,980税込16,478
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ

    CKD
    16,980税込18,678
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GB459Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GB459Rシリーズ

    CKD
    15,098税込16,608
    1台
    16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続A・Bポート管接続口径-
  • サークリップ インターナル 45 90455GB2000 ホンダ

    サークリップ インターナル 45 90455GB2000

    ホンダ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90455-GB2-000主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    3,500税込3,850
    1個
    21日以内出荷
    MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。