224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(2個)
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(20個)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(20個)
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1組
55,980 税込61,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金 適合扉厚(mm)30~40 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金 適合扉厚(mm)30~45 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金 適合扉厚(mm)30~45 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本ワイドクロスサンサンネット(黒)
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方平織アルミ入
1巻
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-51 セット内容紫×5個、黄×5個 材質プラスチック 外寸法(Φ×Hmm)14×17
1個
1,190 税込1,309
欠品中

消費電力(W)6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 直径(Φmm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 直径(Φmm)110 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 直径(Φmm)110 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#120 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300 アズワン品番64-7931-69
1本
675 税込743
翌日出荷

シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm アズワン品番65-2114-81
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
1個
749 税込824
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金 板厚(mm)30~40 仕上ジャーマンブロンズメッキ 取手取手
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付 高さ(mm)18 種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線) 電圧(V)100 ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプグレアレス配光 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
エコ商品
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
エコ商品
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.1 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 タイプL900 種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線) 電圧(V)100 消費電力(W)18.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.1 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形温白色
電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)565 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)840 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)