カテゴリ

  • オフィス家具(51)
  • 空調・電設資材(46)
  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(23)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(16)
  • 照明(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-51」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
474税込521
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
3,798税込4,178
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所
3,798税込4,178
1箱(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷から14日以内出荷
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKKGOAL(ゴール)
55,980税込61,578
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
古代キャッスルジュニア 長沢製作所古代キャッスルジュニア長沢製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
RICOH THETA Z1 51GB RICOH(リコー)RICOH THETA Z1 51GBRICOH(リコー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
有効画素数2000万画素
古代セントリー5号 長沢製作所古代セントリー5号長沢製作所
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
古代セントリー3号 長沢製作所古代セントリー3号長沢製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
サンサンネット(黒) 日本ワイドクロスサンサンネット(黒)日本ワイドクロス
27,980税込30,778
1巻
3日以内出荷
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方平織アルミ入
絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY絶縁ゴムブッシング 白JAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(7個)
当日出荷から翌日出荷
Φ14x17mm マグネットピン(10個) エスコΦ14x17mm マグネットピン(10個)エスコ
1,190税込1,309
1個
欠品中
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17
ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
への字押えコーナー アルミ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
749税込824
1個
当日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
ダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から92日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色
#120・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)8粒度#120直径(Φmm)4質量(g)2.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300アズワン品番64-7931-69
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mmアズワン品番65-2114-81
ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から92日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
ランプ セット(L) ヘッド (8D) MAZDA(マツダ)ランプ セット(L) ヘッド (8D)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8GB5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8GB5)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ディバイドエッジコーナー コーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,598税込1,758
1個
当日出荷
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)スリムライン照明Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
古代ニュープレジデント空錠 長沢製作所古代ニュープレジデント空錠長沢製作所
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金板厚(mm)30~40仕上ジャーマンブロンズメッキ取手取手
LEDシーリングライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形昼白色Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
LEDスリムラインライト連結温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)