高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100-AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数3P3E
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
逆接続可能
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
端子M5
端子形状M5
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.33MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoSSA-S501 燃料配管部品_No.26、SSA-Z500-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.22、SSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.22、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.18、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.7、SSA-Z500DX-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.22、SSA-Z601S-1 エンジン取付、オイルドレン部品_No.22、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.24、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.22、GB1001AD エンジン取付部品_No.53、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.62、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン エンジン取付・テンション部品_No.31、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.18、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.24など
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815
グリーン購入法適合
1台
¥239,800
税込¥263,780
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×610×815
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
関連キーワード