カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- パソコン/周辺機器(101)
- 農業機械(95)
- 制御機器(84)
- 空調・照明・電設資材(54)
- オフィス家具(49)
- バイク純正部品(43)
- 測定用品(21)
- 安全標識(13)
- 建築金物(12)
- メカニカル部品(11)
- 研磨材(11)
- 防犯用品(9)
- バイク部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 店舗什器・備品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(106)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ホンダ(33)
- CKD(32)
- テンパール工業(22)
- StarTech.com(21)
- エスコ(18)
- 三菱電機(16)
- 富士電機(12)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(12)
- GB[制御機器](11)
- ASUS(エイスース)(10)
- DHA Corporation(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gb15」の検索結果

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
無地ブラウンギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)当日出荷から4日以内出荷しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。材質再生紙厚さ(mm)1.5
無地スマートボックス/クラフト
HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)¥839税込¥9231袋(10枚)当日出荷から4日以内出荷組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。色クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5
隙間&蜘蛛の巣取ホーキ
千吉(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。用途お家周りの清掃作業。材質柄部:アルミ 穂先:PP全長(mm)最短約800~最長約1300タイプ伸縮
ドットプリンタ用帳票 納品書
ヒサゴ(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(250セット)当日出荷から4日以内出荷長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。適合プリンタドットプリンタ種別納品書サイズ長形3号刷色青緑ミシン目あり
プランティングシート
千吉(21件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。材質ポリエチレン仕様撥水コート質量(g)130寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
無地スマートボックス/ダークグレー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。色ダークグレー材質ダンボール
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷から11日以内出荷種別2枚建て用枠の色ブロンズ色網:グレー
遠近両用リーディンググラス 累進レンズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用用途老眼(遠近)用材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー色【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
押ボタンスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
絶縁ゴムブッシング白色
共和化学工業所¥2,098税込¥2,3081箱(100個)翌々日出荷から3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム色(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 角度調整ができます。
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌々日出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
給与明細書(密封式)
ヒサゴ¥21,980税込¥24,1781箱(250セット)当日出荷密封式タイプ。適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)256.5×127寸法(inch)10_1/10"×5"(256.5×127)アズワン品番64-8848-29複写枚数3
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
万年筆
プラチナ万年筆¥1,998税込¥2,1981本当日出荷付属品カートリッジインク(ブラック)×1材質胴・キャップ:アルミにブラスト処理 アルマイト加工、グリップ:PMMA樹脂、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、ペン芯:ABS樹脂、中間リング:黄銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレスペン全長(mm)142.5色ティールグリーン質量(g)15.4最大径(Φmm)15繰り返し・詰め替え対応
スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工
スーパーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から21日以内出荷格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。パイプ径(Φmm)25材質SUS304使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm
パイロット¥1,298税込¥1,4281本当日出荷深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)本体寸法(mm)最大Φ14.6×153芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
給与封筒
ヒサゴ¥22,980税込¥25,2781箱(250枚)3日以内出荷2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。用途2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。仕様項目名:1枚目:給与明細書 2枚目:給与明細書 3枚目:給与明細書サイズ(mm)284×127(11_2/10"×5")、ミシン目切り離し後:272×127(10_7/10"×5")複写枚数3枚RoHS指令(10物質対応)対応
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル
アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)
JCD(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(30mL)当日出荷ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥62,980税込¥69,2781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
...

























![ダルマロング画鋲 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07575803-150319-02.jpg)