カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(95)
  • 農業機械(95)
  • 制御機器(69)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • オフィス家具(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 安全標識(13)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防犯用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb15」の検索結果

507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GB15JPD NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    GB15JPD

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • 無地ブラウンギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地ブラウンギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • 無地スマートボックス/クラフト HEADS(ヘッズ)

    無地スマートボックス/クラフト

    HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • 隙間&蜘蛛の巣取ホーキ 千吉

    隙間&蜘蛛の巣取ホーキ

    千吉(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
    用途お家周りの清掃作業。材質柄部:アルミ 穂先:PP全長(mm)最短約800~最長約1300タイプ伸縮
  • ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ

    ドットプリンタ用帳票 納品書

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(250セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
    適合プリンタドットプリンタ種別納品書サイズ長形3号刷色青緑ミシン目あり
  • プランティングシート 千吉

    プランティングシート

    千吉(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
    用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。材質ポリエチレン仕様撥水コート質量(g)130寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無地スマートボックス/ダークグレー HEADS(ヘッズ)

    無地スマートボックス/ダークグレー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。
    ダークグレー材質ダンボール
  • 特大ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    特大ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(80枚)
    当日出荷
    特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
    材質低密度ポリエチレン
  • 請求書 ヒサゴ

    請求書

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(250セット)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
  • 遠近両用リーディンググラス 累進レンズ タジマツール(TJMデザイン)

    遠近両用リーディンググラス 累進レンズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
    用途老眼(遠近)用材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
  • ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ゴムブッシング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    949税込1,044
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • 押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
    種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
  • ダルマロング画鋲 クラウン[事務用品]

    ダルマロング画鋲

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    259税込285
    1箱(11本)
    当日出荷
    針長(mm)25タイプダルマロング材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    2,098税込2,308
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • スラストパッド(SGB) ナベヤ

    スラストパッド(SGB)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
    材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t
  • サニタリ・マグネット棒 TRUSCO

    サニタリ・マグネット棒

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
    取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
  • 給与明細書(密封式) ヒサゴ

    給与明細書(密封式)

    ヒサゴ
    21,980税込24,178
    1箱(250セット)
    当日出荷
    密封式タイプ。
    適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)256.5×127寸法(inch)10_1/10"×5"(256.5×127)アズワン品番64-8848-29複写枚数3
  • ダイヤルゲージ裏ブタ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ裏ブタ

    Peacock(尾崎製作所)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 万年筆 プラチナ万年筆

    万年筆

    プラチナ万年筆
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    付属品カートリッジインク(ブラック)×1材質胴・キャップ:アルミにブラスト処理 アルマイト加工、グリップ:PMMA樹脂、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、ペン芯:ABS樹脂、中間リング:黄銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレスペン全長(mm)142.5ティールグリーン質量(g)15.4最大径(Φmm)15繰り返し・詰め替え対応
  • スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

    スーパーツール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
    用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。パイプ径(Φmm)25材質SUS304使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
  • シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm パイロット

    シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm

    パイロット
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。
    方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)本体寸法(mm)最大Φ14.6×153芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • 給与封筒 ヒサゴ

    給与封筒

    ヒサゴ
    22,980税込25,278
    1箱(250枚)
    3日以内出荷
    2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。
    用途2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。仕様項目名:1枚目:給与明細書 2枚目:給与明細書 3枚目:給与明細書サイズ(mm)284×127(11_2/10"×5")、ミシン目切り離し後:272×127(10_7/10"×5")複写枚数3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル
  • アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤) JCD

    アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)

    JCD(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(30mL)
    当日出荷
    ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
  • NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
    幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
  • ストッパーゴム玉 15×45 ビス付き 三協リール

    ストッパーゴム玉 15×45 ビス付き

    三協リール
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番343-6172材質エラストマー外径(Φmm)45
  • 全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
    仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
  • 全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
  • 全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
  • リュックパーツ38mm KIYOHARA(清原)

    リュックパーツ38mm

    KIYOHARA(清原)
    2,798税込3,078
    1袋
    6日以内出荷
    縫いつけるだけで本格的なリュックを作ることができるリュックパーツです。 高級感のある約38mm幅のコール織テープを肩ひもに採用。 肩ひもの長さは約46cm~88cmに調節可能です。 取り付けは、合皮部分をガイド穴に沿って縫い付けるだけ。 やわらかい合皮なので、ミシンでも取り付けができます。 口折れリュックのレシピ付き。日本製。
    材質テープ/アクリル、金具/鉄、合皮部分/ナイロン、ポリウレタン長さ(cm)46~88
  • ダルマロング画鋲 11本(色込) クラウン[事務用品]

    ダルマロング画鋲 11本(色込)

    クラウン[事務用品]
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス針使用。
    材質ステンレス,スチロール針長(mm)25
  • ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)

    ペンダント 本体

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
    高さ(mm)275全高(mm)600~2000調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)140(収納可能)エコロジー商品省エネ
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
...