NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
・NOCOのジャンプスターター、GB150です。
・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。
・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。
・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。
・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。
・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
- 仕様
- クーリング:自然対流
- セット内容
- ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書
- 質量(kg)
- 約3.4
- 出力
- 【USB】5V/2.1A
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 315×186×69
- 入力
- 【マイクロUSB】5V/2.1A
- 対象エンジン
- 10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車まで
- バッテリー
- (イチウムイオン)8000mA
- 入力/出力
- 【入力】12V・5V【出力】12V・15V
- 防塵防水性能
- IP65(差込口を閉めた状態)
- 動作温度(℃)
- -30~+50
- 保管温度(℃)
- -20~+50
- 許容温度(℃)
- 【充電時】0~+40
- 使用可能回数
- 【満充電時】ジャンプスタート約80回
- エネルギー(J)
- 3秒ごと22500+ジュール
- ピーク電流(A)
- 3000
- 内容量
- 1個
注意
※画像はイメージです。※旧パッケージや旧商品デザインの写真を使用してる場合がございます。
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ


















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)