カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定関連サービス(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb150」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ

    ドットプリンタ用帳票 納品書

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(250セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
    適合プリンタドットプリンタ種別納品書サイズ長形3号刷色青緑ミシン目あり
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダルマロング画鋲 クラウン[事務用品]

    ダルマロング画鋲

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    259税込285
    1箱(11本)
    当日出荷
    針長(mm)25タイプダルマロング材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t
  • ダイヤルゲージ裏ブタ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ裏ブタ

    Peacock(尾崎製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 万年筆 プラチナ万年筆

    万年筆

    プラチナ万年筆
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    付属品カートリッジインク(ブラック)×1材質胴・キャップ:アルミにブラスト処理 アルマイト加工、グリップ:PMMA樹脂、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、ペン芯:ABS樹脂、中間リング:黄銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレスペン全長(mm)142.5ティールグリーン質量(g)15.4最大径(Φmm)15繰り返し・詰め替え対応
  • アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤) JCD

    アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)

    JCD(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(30mL)
    当日出荷
    ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
  • ダルマロング画鋲 11本(色込) クラウン[事務用品]

    ダルマロング画鋲 11本(色込)

    クラウン[事務用品]
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス針使用。
    材質ステンレス,スチロール針長(mm)25
  • 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
  • 平型ベントキャップ LGB シルファー

    平型ベントキャップ LGB

    シルファー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 直入起動盤 日東工業

    直入起動盤

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • 4.7x150mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    4.7x150mm [-]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
    商品構成単品
  • 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • #120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)68.6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
  • ビッグ棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ビッグ棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
    用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として材質スチールブロンズ仕上粉体塗装棚受け金具L型棚受け
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~)

    CKD
    1,550税込1,705
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球8.2WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 強力ニッパ(エストラマーグリップ) イチネンTASCO

    強力ニッパ(エストラマーグリップ)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 平型ベントキャップ LGB-D(防火ダンパー付) シルファー

    平型ベントキャップ LGB-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    15,980税込17,578
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    599税込659
    1セット(100本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • CONN.ROD KIT   06381GB1505 ホンダ

    CONN.ROD KIT 06381GB1505

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    511シリーズ短脚シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • パワーシリンダ 椿本チエイン

    パワーシリンダ

    椿本チエイン
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • 穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック

    穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ

    コスモ・テック
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GB□50Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GB□50Rシリーズ

    CKD
    11,025税込12,128
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ

    CKD
    12,275税込13,503
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    179,800税込197,780
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ