カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • エンジン工具(1)

「gb181ln」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンミツビシ(GB181LN-139) BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ(GB181LN-139)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN-139部品名称エンジンミツビシ(GB181LN-139)図解NoMSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • リコイルスターターAY 三菱

    リコイルスターターAY

    三菱
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    GB181PL-910用の部品です。
  • リコイルスターターAY 三菱

    リコイルスターターAY

    三菱
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    GB181PN-909の部品です。
  • エンジンセット動噴 SPE6170 共立

    エンジンセット動噴 SPE6170

    共立
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)35.9ポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • 自走整列巻きラジコン動噴 丸山製作所

    自走整列巻きラジコン動噴

    丸山製作所
    ¥959,800~税込¥1,055,780~
    1台
    翌日出荷
    充実機能を装備した4CHモデル
    ホース長さ(m)130
  • エアクリーナアセンブリ 三菱

    エアクリーナアセンブリ

    三菱
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    13日以内出荷
    GB220LE-128用の交換部品です。
  • 汎用エンジン(MXシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)

    汎用エンジン(MXシリーズ)

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    3日以内出荷
    優れた経済性の4ストローク汎用エンジン P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。 新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。 オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。 バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
    使用燃料自動車用無鉛ガソリン潤滑方式強制飛沫式点火方式T.C.I.点火プラグNGK BPR4ES
  • エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
  • キャブレタ 三菱

    キャブレタ

    三菱
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    13日以内出荷
    GB220LE-128用の交換部品です。
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX170D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX170D

    スバル(2件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ、騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、始動が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率の良いオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)169使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW[PS]/rpm):2.6[3.5]/3000、2.9[4.0]/3600乾燥質量(kg)15最大出力(kW[PS]/rpm):4.2[5.7]/4000燃料タンク容量(L)3.2回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)67潤滑油量(L)0.6点火プラグNGKBR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)304×335×354
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • リコイルスタータアセンブリ 三菱

    リコイルスタータアセンブリ

    三菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    GB181LE-993用の交換部品です。
  • エアクリーナCMP ヤンマー

    エアクリーナCMP

    ヤンマー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合YK300QT部品番号1
  • 【リビルト】 エンジン(トヨタ) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(トヨタ)

    ノーブランド
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカートヨタ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • キャブレタ 三菱

    キャブレタ

    三菱
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
  • キャブレター 三菱

    キャブレター

    三菱(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    GB181PN-909の部品です。
  • クリーナエレメント 三菱

    クリーナエレメント

    三菱(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    GB221LN-100の部品です
  • エンジンポンプ ホンダ

    エンジンポンプ

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド種類空冷4ストローク単気筒OHV使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • 整列巻きラジコン動噴 丸山製作所

    整列巻きラジコン動噴

    丸山製作所
    ¥959,800~税込¥1,055,780~
    1台
    翌日出荷
    4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
    ホース長さ(m)130
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)200出力(kW)エンジン最大:4.6形式ナイフ+ハンマー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970エンジン形式GB181LN走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
  • 4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所

    4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉

    丸山製作所
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    5日以内出荷
    ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
  • 自走セット動噴 丸山製作所

    自走セット動噴

    丸山製作所
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    5日以内出荷
    機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
  • 自走ラジコン動噴 丸山製作所

    自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1台
    5日以内出荷
    定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
    仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
  • 4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 丸山製作所

    4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉

    丸山製作所
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    5日以内出荷
    ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
  • 自走セット動噴 丸山製作所

    自走セット動噴

    丸山製作所
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    5日以内出荷
    自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)。レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1100仕様(mm×m)噴霧ホース/Φ10×130燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • エンジンセット動噴 HPE4040 共立

    エンジンセット動噴 HPE4040

    共立
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)37.5ポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • エンジンセット動噴 SPE4570 共立

    エンジンセット動噴 SPE4570

    共立
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406最高圧力(MPa)【ポンプ】5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.9ポンプSP457吸水量(L/min)31.3始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • エンジンセット動噴 HPE5040 共立

    エンジンセット動噴 HPE5040

    共立
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)38.5ポンプHP504吸水量(L/min)40.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • 歩行モア(AM64B) 共立

    歩行モア(AM64B)

    共立
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    6日以内出荷
    3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
    仕様作業能率(a/h):11、18形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式ハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~90乾燥質量(kg)96タイヤサイズ3.50-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980エンジン型式GB181LN走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
  • エンジン BIGM(丸山製作所)

    エンジン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN670部品名称エンジン図解NoHNJ-72 エンジン、ソウコウベルト部品_No.1、HNJ-72 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
  • エンジンミツビシ BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN-131部品名称エンジンミツビシ図解NoMRS60H-350 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.43、MRS60H-350 フレーム、ソウコウブ、エンジンブ、トランスミッション部品_No.4
  • エンジンミツビシ BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN-125部品名称エンジンミツビシ図解NoMRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.1、MRS75-503 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MRS40H-153 HST部品_No.33、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
  • オートモア AM64B ISEKI

    オートモア AM64B

    ISEKI
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    8日以内出荷
    3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
    型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
  • エンジンミツビシ BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN-178部品名称エンジンミツビシ図解NoMSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415SL(10) フレーム部品_No.34、MSV415SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.34、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.34、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.34、MSV515SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.35、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV515SL(10) フレーム部品_No.35
  • エンジンミツビシ BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN-185部品名称エンジンミツビシ図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA515R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1
  • エンジンミツビシ BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GB181LN-180部品名称エンジンミツビシ図解NoMS515R4CF-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MLS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MLS415R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MLS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-120(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1など
  • 樹木粉砕機 SCUTスカット カルイ

    樹木粉砕機 SCUTスカット

    カルイ
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1台
    91日以内出荷
    ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出! 大きな投入口と食込みのよさ 手元でらくらくエンジン停止 噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます! 開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易! 上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。 スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます! 剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機 剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
    仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670全長(mm)1160質量(kg)200出力(kW)4.6(6.3PS)全幅(mm)600全高(mm)970使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.6走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5排気量(cm3)181