カテゴリ

  • バイク純正部品(110)
  • 制御機器(92)
  • 農業機械(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 安全標識(17)
  • バイク部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「gb19」の検索結果

404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス

    HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ

    GSIクレオス
    1,698税込1,868
    1箱(12本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型スリムヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントには60%植物由来のエコ毛材使用、DuPont Herox フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。
  • HAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオス

    HAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ

    GSIクレオス
    3,598税込3,958
    1箱(12本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型ワイドヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントにはダイヤ型の異形断面毛を使用、DuPont Tynex フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    228税込251
    1パック(4個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(80個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    4,698税込5,168
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ゴムブッシング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    949税込1,044
    1パック(14個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • 請求書 ヒサゴ

    請求書

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(200セット)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • ボールサイン80 サクラクレパス

    ボールサイン80

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    65税込72
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体シリーズボールサイン方式キャップ式先端ボール径(mm)0.6インク水性顔料入数1本
  • ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所

    ワイドブッシング ブラック

    共和化学工業所
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • Oリング 25X2.4 91304GB1900 ホンダ

    Oリング 25X2.4 91304GB1900

    ホンダ(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91304-GB1-900
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所

    ワイドブッシング ホワイト

    共和化学工業所
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • インテグラル錠 玄関 吉田工業 GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 玄関 吉田工業

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    記号(フロント)UC適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • バスケットカート 河淳

    バスケットカート

    河淳
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在)
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボルト1本でブレード交換可能(工具補正も不要)。色々な巾のブレードを装着できます。
    用途ブレード交換式突切りホルダー
  • 19x350mm T型Boxレンチ エスコ

    19x350mm T型Boxレンチ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618GB-19
  • 伸腕用収納バッグ SK(新潟精機)

    伸腕用収納バッグ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
    用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応
  • 手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ エスコ

    手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ

    エスコ
    5,020税込5,522
    1箱(10双)
    翌日出荷
    ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●カラー:本体/ホワイト 手首/ライトブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●入数:10双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm
  • #100・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    690税込759
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)6.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
  • 反射・高輝度蓄光シート エスコ

    反射・高輝度蓄光シート

    エスコ
    3,890税込4,279
    1枚
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯、白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間光ります。 粘着式
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:200X248●材質:基材:PET樹脂粘着剤:アクリル系
  • 14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード) エスコ

    14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1組
    翌日出荷
    ハードタイプ。
    セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)軸径(Φmm)3.0粒度100(相当)質量(g)120最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン入数14本
  • SF4-2G SMC

    SF4-2G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • SF4-5G SMC

    SF4-5G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント100形X2電球色

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
    タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
  • LED電球7.0WX2ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球7.0WX2ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
    幅(mm)Φ577質量(kg)7.7ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • FUEL UNIT   37800GB1941 ホンダ

    FUEL UNIT 37800GB1941

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • SOCKET COMP.   37223GB1940 ホンダ

    SOCKET COMP. 37223GB1940

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • SWITCH,LIGHTING   35150GB1970 ホンダ

    SWITCH,LIGHTING 35150GB1970

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP.,METER   37615GB1931 ホンダ

    CASE COMP.,METER 37615GB1931

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • SW,START.MAGNETIC   35850GB1940 ホンダ

    SW,START.MAGNETIC 35850GB1940

    ホンダ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷