カテゴリ

  • 農業機械(62)
  • 制御機器(18)
  • 安全標識(17)
  • バイク部品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「gb19」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    228税込251
    1パック(4個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(80個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    4,698税込5,168
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ゴムブッシング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    949税込1,044
    1パック(14個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • 請求書 ヒサゴ

    請求書

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(200セット)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • ボールサイン80 サクラクレパス

    ボールサイン80

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    65税込72
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体シリーズボールサイン方式キャップ式先端ボール径(mm)0.6インク水性顔料入数1本
  • ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所

    ワイドブッシング ブラック

    共和化学工業所
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所

    ワイドブッシング ホワイト

    共和化学工業所
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • インテグラル錠 玄関 吉田工業 GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 玄関 吉田工業

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    記号(フロント)UC適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
  • 絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY

    絶縁ゴムブッシング 白

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • バスケットカート 河淳

    バスケットカート

    河淳
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在)
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボルト1本でブレード交換可能(工具補正も不要)。色々な巾のブレードを装着できます。
    用途ブレード交換式突切りホルダー
  • 19x350mm T型Boxレンチ エスコ

    19x350mm T型Boxレンチ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618GB-19
  • 伸腕用収納バッグ SK(新潟精機)

    伸腕用収納バッグ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
    用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント100形X2電球色

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
    タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
  • LED電球7.0WX2ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球7.0WX2ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

    吹き抜け灯

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
    幅(mm)Φ577質量(kg)7.7ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • スイスライン 左勝手 バックターニングチップ カーメックス

    スイスライン 左勝手 バックターニングチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    寸法B(mm)0.5寸法T(mm)5.4寸法W(mm)3.4勝手寸法R(mm)0.1角度α(°)30角度β(°)12使用コーナー数3H(mm)4.3
  • スイスライン 右勝手 バックターニングチップ カーメックス

    スイスライン 右勝手 バックターニングチップ

    カーメックス
    21,980税込24,178
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    寸法B(mm)0.5寸法W(mm)3.4勝手寸法R(mm)0.1角度α(°)30角度β(°)12使用コーナー数3H(mm)4.3
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    7,713税込8,484
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    6,288税込6,917
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    7,875税込8,663
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    7,713税込8,484
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    6,288税込6,917
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    5,663税込6,229
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 62GB-585-14-19S AMPHENOL

    62GB-585-14-19S

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    極数19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-12E14-19SN AMPHENOL

    62GB-12E14-19SN

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    極数19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-56T14-19PN AMPHENOL

    62GB-56T14-19PN

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-56T14-19SN AMPHENOL

    62GB-56T14-19SN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    極数19RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    7,088税込7,797
    1台
    12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • GB SUS410 ダンバナベ4X19ナベ 大阪魂

    GB SUS410 ダンバナベ4X19ナベ

    大阪魂
    23,523税込25,875
    1袋(1000個)
    4日以内出荷
    材質SUS410長さ(mm)19適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2頭部形状ナベねじの呼び4サイズ(d×L1)(mm)4×19(L2:19)働き寸法(mm)10