カテゴリ
- 制御機器(27)
- 農業機械(14)
- 切削工具(7)
- オフィス家具(5)
- 電気材料(4)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(22)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- 富士電機(3)
- 三菱電機(3)
- 共和化学工業所(3)
- CKD(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- コクヨ(1)
- セキセイ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JAPPY(1)
- TARGUS(1)
- SecuSTATION(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gb63」の検索結果

絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471パック(2個)当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
絶縁ゴムブッシング
共和化学工業所¥9,298税込¥10,2281箱(25個)当日出荷から3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
絶縁ゴムブッシング白色
共和化学工業所¥9,998税込¥10,9981箱(25個)翌々日出荷から3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
スモウグリップ 溝入れ、旋削、突っ切り加工用チップ TAGB
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷1コーナー使いチップです。用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63
CKD¥46,627~税込¥51,290~1本4日以内出荷寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
漏電遮断器
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
新ファインテール ストリームグラスロッド
MajorCraft¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷カーボンロッドとは一味違った釣味 グラスモデル。グラスロッドは「ダルくて重い!」というのはひと昔前のはなし。最新のUDグラスマテリアルはカーボンロッドと見間違うようにシャキッとして超軽量。にもかかわらず、いざルアーをキャストすると、そこはグラスロッド……。しっかりとルアーウェイトを感じながらのスムーズなキャスタビリティ。特にベイトモデルはカーボンロッドとは違う余裕と安心感のあるキャストが可能になりました。更に魚がヒットすると、よどみなく曲がるブランクス。しかも大型魚の引きもしっかり吸収し、無駄に暴れさせることなくランディングすることができます。カーボンロッドとは一味違った釣味を是非堪能ください。継数(本)2適合ライン(号)【PE】0.3-0.8適合ライン(lb)2-8
漏電遮断器 裏面形
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ接続方式裏面形
案内板 (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥56,980税込¥62,6781台12日以内出荷ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。グリーン購入法適合高さ(mm)1400サービス分類組立・設置・取付
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ
SecuSTATION¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ブレーカ部品
テンパール工業¥2,298税込¥2,5281個(10個)当日出荷仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
テンパール工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスブレーカ定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E逆接続可能JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
HP EB635G11 R5-8640U 13 16GB/512 PC
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷約0.99kgの軽さとAMD Ryzen AI のパワー、13.3インチ・スタンダードノートPC
ゴリ勉クリップ
セキセイ¥669税込¥7361個4日以内出荷ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。用途かわいいゴリラのブッククリップ!本を見やすい角度でキープする脚付きなので、勉強や作業がはかどる!仕様個包装:フック掛けできるヘッダー付きブリスター(PET)材質説明書:紙材質(本体)ポリカーボネート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)個包装:約125×154×68(平置き時最大)、約114×154×62(自立時最大)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約83×119×50材質(バネ)ステンレス材質(リベット)真鍮
カサ上台 プラスチック製
テンパール工業¥139税込¥1531個3日以内出荷遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
エアープラズマ切断機
東安¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷精度の高い、工業用レベルのデジタル切断機です。中国の切断機トップメーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。用途金属軟鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等の切断制御方式IGBT インバーター方式本体質量(kg)26定格入力電圧(V)200(三相200)定格入力(kVA)9.3出力電流範囲(A)30~63容量(GB)LGK-63IGBT