曜日別特売

新ファインテール ストリームグラスロッド

新ファインテール ストリームグラスロッド - MajorCraft新ファインテール ストリームグラスロッド - MajorCraft新ファインテール ストリームグラスロッド - MajorCraft新ファインテール ストリームグラスロッド - MajorCraft

カーボンロッドとは一味違った釣味 グラスモデル
グラスロッドは「ダルくて重い!」というのはひと昔前のはなし。最新のUDグラスマテリアルはカーボンロッドと見間違うようにシャキッとして超軽量。にもかかわらず、いざルアーをキャストすると、そこはグラスロッド……。しっかりとルアーウェイトを感じながらのスムーズなキャスタビリティ。特にベイトモデルはカーボンロッドとは違う余裕と安心感のあるキャストが可能になりました。更に魚がヒットすると、よどみなく曲がるブランクス。しかも大型魚の引きもしっかり吸収し、無駄に暴れさせることなくランディングすることができます。カーボンロッドとは一味違った釣味を是非堪能ください。

継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.3-0.8
適合ライン(lb)
2-8
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
適合ルアー質量(g)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76151139FSG-632L+(277790)6'3”ft2-14R
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151367FSG-B632L+(277813)6'3”ft2.5-14R
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151821FSG-532UL+(277783)5'3”ft1-10RF
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151918FSG-B532UL+(277806)5'3”ft1.5-10RF
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする