カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gba25」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードブーメランアンカー25 ウエハラガードブーメランアンカー25ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
T-F352GT1575スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352GT1575スイッチ付SUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
279税込307
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
T-F352VT3-S12スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352VT3-S12スイッチ付SUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & NaimerKraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチKraus & Naimer
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNG - ロック付シリンダ(CNGBA25) SMCCNG - ロック付シリンダ(CNGBA25)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8
ロック付シリンダ CNGBA SMCロック付シリンダ CNGBASMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBASMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA25 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA25SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDNGBA~) SMCロック付シリンダ (CDNGBA~)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNG - ロック付シリンダ(CDNGBA25) SMCCNG - ロック付シリンダ(CDNGBA25)SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDNGBA25TN) SMCCD Series(CDNGBA25TN)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3Kraus & Naimer
7,620税込8,382特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
カムスイッチ Kraus & Naimer  2 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 2Kraus & Naimer
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SanDisk/サンディス・SSDSDSSDE30-2T00-J25SDSSDE30-2T00-J26SDSSDE30-2T00-J27SDSSDE30-480G-J25SDSSDE30-480G-J26SDSSDE60-250G-J25SDSSDE60-500G-J25SDSSDE60-1T00-J25SDSSDE60-2T00-J25SDSSDEX2-480G-J25SDSSDEX2-960G-J25SDSSDEX2-1T92-J25SDSSDE80-500G-J25SDSSDE80-1T00-J25SDSSDE80-2T00-J25SDSSDT40-4T00-NA25SDSSDT40-8T00-NA25PRO-BLADE TRANSPORTSDPM2NB-0000-GBANDSDPM2NB-001T-GBANDSDPM2NB-002T-GBANDSDPM2NB-004T-GBANDSDSSDE61-500G-J25SDSSDE61-500G-J25SDSSDE61-1T00-G25BSDSSDE61-1T00-G25MSDSSDE61-1T00-J25SDSSDE61-2T00-G25BSDSSDE61-2T00-G25MSDSSDE61-2T00-J25SDSSDE61-4T00-G25BSDSSDE61-4T00-G25MSDSSDE61-4T00-J25SDSSDE61-4T00-J25すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス