カテゴリ
- バイク純正部品(798)
- 科学研究・開発用品(200)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- 制御機器(141)
- 自動車純正部品(120)
- 物流用品(101)
- 測定用品(75)
- 切削工具(69)
- 厨房用品(62)
- 研磨材(56)
- メカニカル部品(53)
- オフィス家具(38)
- 空調・照明・電設資材(32)
- パソコン/周辺機器(30)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 作業工具(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 事務用品(23)
- 自動車補修部品(21)
- 医療(20)
- 電気材料(18)
- 縫製用品(17)
- 卓上消耗品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 安全標識(15)
- マスク(15)
- 機構部品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 溶接用品(12)
- 農業機械(12)
- 建築金物(11)
- バイク部品(10)
- 安全保護具(10)
- 電動工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 洗車・清掃(7)
- 農業・園芸資材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 住設機器(6)
- 農具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(726)
- SMC(165)
- MAZDA(マツダ)(86)
- KITO(キトー)(81)
- ジーエルサイエンス(81)
- エスコ(77)
- 和平フレイズ(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- ユキワ精工(35)
- Festo(33)
- NEG(日電理化硝子)(32)
- ニッサン(30)
- 工進(27)
- 釜屋電機(27)
- S.G.E(26)
- サンドビック(22)
- CKD(22)
- 長野計器(22)
- 宮成製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gc-1」の検索結果

ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
GC-1・2用ノズルキャップ付
BOLL(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷GC-1・2用ノズルキャップ付です。寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷吹き付けて拭くだけ。驚異の防汚性。高級マイクロファイバークロス付き用途ヘルメット用コーティング剤成分特殊シリコン樹脂、界面活性剤容量(mL)20危険物の類別非危険物
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
5WAY USB充電式 マグネットクリップファン
TEKNOS¥1,980税込¥2,1781台当日出荷5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。付属品USBケーブル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175連続使用時間(時間)約3.8~24風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX充電時間(時間)約3
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
...