カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • 物流用品(78)
  • 切削工具(69)
  • 厨房用品(57)
  • 研磨材(53)
  • 測定用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 事務用品(19)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 縫製用品(17)
  • 作業工具(17)
  • マスク(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 機構部品(12)
  • 医療(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 建築金物(11)
  • バイク部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 電動工具(10)
  • 溶接用品(9)
  • 安全標識(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-1」の検索結果

869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC-1・2用ノズルキャップ付 BOLL

    GC-1・2用ノズルキャップ付

    BOLL(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    GC-1・2用ノズルキャップ付です。
    寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    吹き付けて拭くだけ。驚異の防汚性。高級マイクロファイバークロス付き
    用途ヘルメット用コーティング剤成分特殊シリコン樹脂、界面活性剤容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    種別吸収缶取付方式外付け式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
  • カセットコンロ   GC-MS1 グリーンウッド

    カセットコンロ GC-MS1

    グリーンウッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    土鍋を使っても中が見えやすい薄型ボディ。
  • 5WAY USB充電式 マグネットクリップファン TEKNOS

    5WAY USB充電式 マグネットクリップファン

    TEKNOS
    1,980税込2,178
    1台
    当日出荷
    5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
    用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。付属品USBケーブル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175連続使用時間(時間)約3.8~24風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX充電時間(時間)約3
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • KGC-10シリーズ吸収缶 興研

    KGC-10シリーズ吸収缶

    興研(62件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • 溶接用色ガラス TRUSCO

    溶接用色ガラス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
    用途アーク溶接に。適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
  • KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10Lシリーズ吸収缶

    興研(36件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    区分S-1取付方式外付式
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
    用途ガラスの切断に幅(mm)12.5全長(mm)180質量(g)50刃長(mm)約3材質(刃)ダイヤモンド
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • SG-1用 発煙カートリッジ 光明理化

    SG-1用 発煙カートリッジ

    光明理化
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
  • 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀)

    強化ガラス蓋

    TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
    材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(10g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200V パナソニックコネクト

    YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200V

    パナソニックコネクト
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10MCシリーズ吸収缶

    興研(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
  • 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ

    防振・緩衝材ゲルチップ

    タイカ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1シート(25個)
    当日出荷
    片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
    用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル半透明
  • マグクリップ ハタヤリミテッド

    マグクリップ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

    デジタルファインサーモ DG2N

    八光電機(11件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
    付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
  • 分子構造模型(モル・タロウ) タロウ

    分子構造模型(モル・タロウ)

    タロウ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
  • ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル)

    ロードアップG(コーナー)

    Richell(リッチェル)(11件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
    付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状コーナー耐荷重(t)約2
  • レール支え パトライト(PATLITE)

    レール支え

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ねじキャップボトル TRUSCO

    ねじキャップボトル

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
    用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
  • 鋸目立て用研削砥石 サンタイガー

    鋸目立て用研削砥石

    サンタイガー(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から99日以内出荷
    形状1号厚さ(mm)6.4最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000外径(Φmm)150結合剤V組織M縁型D
  • COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    <コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
    用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
  • オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLL

    オイルジョッキー 蓋コシ網付

    BOLL(14件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
    付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UVカット効果があるハードコートレンズを採用!屋外での作業中の紫外線から目を守ります
    サイズフリータイプハードコートレンズタイプ
  • ブルドックガンクリーニングセット 大塚刷毛製造

    ブルドックガンクリーニングセット

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
    セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
  • ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム 酸化セリウム

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶
    当日出荷
    ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
    用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。成分酸化セリウム質量(kg)0.12容量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54繰り返し・詰め替え対応
  • ノギス ジョウ用カバー 150mm用 信越精密

    ノギス ジョウ用カバー 150mm用

    信越精密
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
    用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • ケースハンドル錠GCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠GCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
    用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
  • ガーデンチェアー(クッション) 千吉

    ガーデンチェアー(クッション)

    千吉(19件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
    用途タイヤ付き作業椅子材質(本体)質量(g)3000材質(車輪)樹脂外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230耐荷重(kg)90
  • キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)

    キレイカット両面テープ

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
    用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(35mL)
    当日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • 遮光ガラス2枚入 TRUSCO

    遮光ガラス2枚入

    TRUSCO
    539税込593
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
...