カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • 切削工具(1)

「gc-ms1」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カセットコンロ   GC-MS1 グリーンウッド

    カセットコンロ GC-MS1

    グリーンウッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    土鍋を使っても中が見えやすい薄型ボディ。
  • 4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+

    4枚刃防振コアパワーエンドミル

    GCT+
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC キャピラリカラム DB-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
    用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-1ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-1ms

    ヤマト科学
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム HP-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
    用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A

    ヒロセ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • キャップ CP-HPF ヒロセ

    キャップ CP-HPF

    ヒロセ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • 標準短軸かま 水平全回転 HPF ヒロセ

    標準短軸かま 水平全回転 HPF

    ヒロセ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.92
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(GCB1・370mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(GCB1・370mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Anasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを各バイアルに370 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり