カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「gc150h」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 GC150H 平和テクニカ

    切断砥石 GC150H

    平和テクニカ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • TKX 12号皿型砥石 GC TKX

    TKX 12号皿型砥石 GC

    TKX
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
  • GCといし 1号 平 TKX

    GCといし 1号 平

    TKX
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
    用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。