カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 研磨材(21)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc150」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 GC150N 平和テクニカ

    切断砥石 GC150N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
  • 切断砥石 GC150L 平和テクニカ

    切断砥石 GC150L

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
  • 切断砥石 GC150H 平和テクニカ

    切断砥石 GC150H

    平和テクニカ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
  • 切断砥石 GC150P 平和テクニカ

    切断砥石 GC150P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    ベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • スケーラ用ガラスクロス袋型 マイト工業株式会社

    スケーラ用ガラスクロス袋型

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1袋(150枚)
    当日出荷
    幅×長さ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
    材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • モリギヤコンパウンド SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリギヤコンパウンド

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
    用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。質量(kg)2.8使用温度範囲0~70℃主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
  • グリーンカーボランダム アズワン

    グリーンカーボランダム

    アズワン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
    硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)99以上
  • 結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)

    エスジー工業
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
  • マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    マグネットトレイ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に最適です。カラビナリング付きで腰袋やベルトループから吊り下げ可能です。強力マグネット採用で屋内外で使用可能です。耐食性に優れたステンレス製+傷つきにくいフッ素樹脂コーティングです。
    用途ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に。
  • マグネットクリップ クラウン[事務用品]

    マグネットクリップ

    クラウン[事務用品]
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上面に便利な書き込み用シール付き。タイトルなどを書き込めば、書類の分類に役立ちます。
    材質スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
  • Gクラシック 花パッチン アルス

    Gクラシック 花パッチン

    アルス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    [Gクラシック]ベストコレクション。 。切ったものがつかめ、手元に取り寄せることができるので、トゲのあるバラの剪定にも最適です。 。SGマーク認定製品。
    用途剪定作業に全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48使用目的剪定作業切断対象花・枝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直入起動盤 日東工業

    直入起動盤

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • 電動草刈機 替刃 セフティー3

    電動草刈機 替刃

    セフティー3
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。
    用途電動草刈り機替刃。対応機種SGC-150SR
  • 150mm フックシーブ エスコ

    150mm フックシーブ

    エスコ
    85,600税込94,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
  • 丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板シルバー種類丸型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 丸型風防付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型風防付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    風防付。ステンレス網は16メッシュです。
    材質アルミシルバー種類丸型ガラリ仕上アルマイト処理
  • ULS用錠前 UNPOGC UNION(ユニオン)

    ULS用錠前 UNPOGC

    UNION(ユニオン)
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
  • 精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)

    精密研磨材 ラピカ

    KOVAX(コバックス)
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
    用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭くん カップ型(DIA) 岡崎精工

    両頭くん カップ型(DIA)

    岡崎精工
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    粒度120砥粒層の厚さX(mm)4
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9273容量(kg)16危険等級アズワン品番64-7144-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • 両頭くん カップ型(CBN) 岡崎精工

    両頭くん カップ型(CBN)

    岡崎精工
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    粒度120砥粒層の厚さX(mm)4
  • Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150

    BROADCOM
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ

    小型リーチインショーケース

    フクシマガリレイ
    249,800税込274,780
    1台(1台)
    6日以内出荷
    用途要冷蔵の飲料・食品保管電源(V)単相100冷媒冷蔵室/冷凍室:R1234yf
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • UF Discs PLGC Ultracel RC 10kDa 150mm 5/Pk 5PK Merck(メルクミリポア)

    UF Discs PLGC Ultracel RC 10kDa 150mm 5/Pk 5PK

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLGC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLGC, ウルトラセル 再生セルロース, 10 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:10、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-56
  • パワーシリンダ 椿本チエイン

    パワーシリンダ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • シルバー直尺 150mm GC15 ヤマヨ

    シルバー直尺 150mm GC15

    ヤマヨ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)
    仕様●長さ:15cm●重量:11g●コード番号:119-0164064アズワン品番67-4834-56
  • GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
    用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
  • GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
    用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
  • 150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/GC#120平砥石

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ

    150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818-32粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒GC
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    3,564税込3,920
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。