カテゴリ
- 測定用品(33)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理研計器(30)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GENTOS(3)
- ワルター(3)
- イスカル(2)
- カシオ計算機(2)
- タンガロイ(2)
- 長野計器(2)
- ヨシタケ(2)
- Vesrah(2)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- KOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gd-200」の検索結果

減圧弁 フランジ接続 GD-200
ヨシタケ¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から3日以内出荷安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
GD-200R専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個欠品中ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
減圧弁 フランジ接続 GD-200H
ヨシタケ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR最小差圧(MPa)0.05
キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
旋削用溝入れTACチップ
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷外径溝入れ、突っ切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
スタイリッシュ電卓(ジャスト型)
カシオ計算機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)幅(mm)109高さ(mm)20.4タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)182桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4キープラスチックキー、フラットキー
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ディスポピペッティングリザーバー
アズワン¥18,500税込¥20,3501箱(1枚×200袋)当日出荷12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。寸法(mm)153×56×31
スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型)
カシオ計算機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。幅(mm)101高さ(mm)18.8タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18.8キープラスチックキー、フラットキー
双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16
長野計器¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から42日以内出荷・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。![クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881685-240827-16.jpg)
クリアファイル 通知表ファイル 横入れ
PLUS(プラス)[文具]¥259税込¥2851冊3日以内出荷から8日以内出荷プリントが落ちない横入れタイプの通知表ファイルが登場。 プリントをしまいやすく、ランドセルにすっきり入り持ち帰りしやすい通知表ファイルです。 タテ入れタイプのクリアファイルは生徒が通知表を落としてしまうという心配がありますが、従来の横入れタイプは「プリントを入れづらい」「ランドセルに入らない」という問題がありました。 プラスの横入れタイプの通知表ファイルは従来の問題点を改善した通知表ファイルです。 プリントが落ちる心配がない横入れタイプ。 ランドセルにもすっきり入るサイズ。ランドセルの中でファイルが折れ曲がったりしないので、成績表や配布プリントを綺麗に持ち帰ることができます。 たっぷりプリント収納できる12ポケット。 プリントを入れやすく、かつしっかり収納できるポケットサイズ。材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)表紙=0.2mm 裏表紙=0.4mm ポケット=0.04mmサイズA4タイプタテ型ポケット数12収納方法ヨコ入れ外形寸法(縦×横)(mm)314×233グリーン購入法適合
横つり用(形鋼用)クランプ GD型
イーグルクランプ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
ホーシングベアリングプーラー
KOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15
長野計器¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から32日以内出荷・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)75測定流体気体又は液体材質(株)C3771
GX161溝入れチップ GD3(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4119材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーGD3ブレーカー
GX161溝入れチップ GD6
ワルター¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーGD6ブレーカー
GX161溝入れチップ GD3(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーGD3ブレーカー
空気圧シリンダ 10S-6RSD125N
ParkerTAIYO¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)125
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・イソブタン)乾電池仕様
理研計器¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷から76日以内出荷最大6種類のガスを同時検知。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。仕様【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常質量(g)450使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)構造防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56連続使用時間約8 時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)吸引流量0.45 L/min 以上(オープン流量)表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造音圧レベル(dB)約95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
































![クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881685-240827-16.jpg)