カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「gd40-2-01」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GD40 - 差圧計 SMC

    GD40 - 差圧計

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    型式GD40-2-01
  • G Series(GD~) SMC

    G Series(GD~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニウォーム 長谷川鉄工所

    ミニウォーム

    長谷川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
    タイプユニットのみ
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
    質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • ジザイカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ジザイカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ61G-15 -A フゾクヒン部品_No.2、GD400A フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ60G-15-1 フゾクヒン部品_No.2、DKJ60G-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-26 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、GD600 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ81G-30 -A フゾクヒン,オプション部品_No.2、MDJ6001GT-26 付属品(1)部品_No.2、GD401 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、DKJ40G-23-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン,オプション部品_No.20、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、MDJ4000G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.2など
  • フアンケースSマトメ BIGM(丸山製作所)

    フアンケースSマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格アイボリ図解NoMDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.5、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.7、MD3021-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.2、MD3020-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 クランプ_No.13、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品クランプ_No.8、MD575 羽根車部品_No.15、GD500 羽根車部品 クランプ_No.8、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.15、DK-57-2 羽根車部品 クランプ_No.8、FP250 羽根車部品 クランプ_No.9、MD3020M 羽根車部品_No.7、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.15、MD571TS-A 羽根車部品_No.8、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8など
  • ミニウォームモータ 長谷川鉄工所

    ミニウォームモータ

    長谷川鉄工所
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
    タイプモータ付
  • カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BRシリーズ

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    61日以内出荷