カテゴリ

  • 農業機械(105)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • バイク純正部品(25)
  • メカニカル部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(13)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd40」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GD40 - 差圧計 SMCGD40 - 差圧計SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
型式GD40-2-01
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
シールGD形 NTN(エヌティーエヌ)シールGD形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Gシリーズ TAG BUR標準タイプ超硬バー シャンク径6mm GシリーズTAG BUR
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
Gブロック(固定式) AIOULE(ふじわら)Gブロック(固定式)AIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ポリアセタール種類滑車材質(枠)表面処理(本体)クロメート仕上
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式GOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに仕様アース線:ありセット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~50本体質量(kg)約5.1入力電圧(V)AC100~240ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色光源LEDチップ×192個ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯色温度(K)5500~6000バッテリー電圧(V)18.5点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)4.4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性生活防水点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回照射角度(°)約360
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ 光ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
8,698税込9,568
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)BUFFALO(バッファロー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
G Series(GD~) SMCG Series(GD~)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
グラファイトワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)グラファイトワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプグラファイト
チェーンガイド(AGDガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGDガイド)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(10本)
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ 光ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
8,698税込9,568
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
チーズ(ACドレンパイプ用) エスコチーズ(ACドレンパイプ用)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
チップ CGD タンガロイチップ CGDタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,320税込8,052
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~4.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
950税込1,045
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
Gシール NTN(エヌティーエヌ)GシールNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
イレクターΦ28 導電ラインパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 導電ラインパイプ矢崎化工
11,980税込13,178
1セット(5本)
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000アイボリー質量(g)2134パイプ径(Φmm)28表面抵抗値(Ω)10^6以下(ライン部分)
旋削用溝入れTACチップ タンガロイ旋削用溝入れTACチップタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
外径溝入れ、突っ切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
PEDAL,RR BRAKE    46500MFGD40 ホンダPEDAL,RR BRAKE 46500MFGD40ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機補助継電器 標準形(ツイン接点)富士電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
BOLT,TIE ROD  90101MFGD40 ホンダBOLT,TIE ROD 90101MFGD40ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
SET *TYPE3     1* ホンダSET *TYPE3 1*ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE5* ホンダSET ILLUST*TYPE5*ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
MARK,L WIN*TYPE3*  87122MFGD40ZC ホンダMARK,L WIN*TYPE3* 87122MFGD40ZCホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MARK,R WIN*TYPE2*  87121MFGD40ZB ホンダMARK,R WIN*TYPE2* 87121MFGD40ZBホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
SET *TYPE1     1* ホンダSET *TYPE1 1*ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE4* ホンダSET ILLUST*TYPE4*ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
SET *TYPE2     1* ホンダSET *TYPE2 1*ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
MARK,L WIN*TYPE2*  87122MFGD40ZB ホンダMARK,L WIN*TYPE2* 87122MFGD40ZBホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MARK,L WIN*TYPE1*  87122MFGD40ZA ホンダMARK,L WIN*TYPE1* 87122MFGD40ZAホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷