カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
「gd40-2-01」の検索結果

ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミニウォーム
長谷川鉄工所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から31日以内出荷出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。タイプユニットのみ
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
ジザイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷図解NoMDJ61G-15 -A フゾクヒン部品_No.2、GD400A フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ60G-15-1 フゾクヒン部品_No.2、DKJ60G-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-26 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、GD600 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ81G-30 -A フゾクヒン,オプション部品_No.2、MDJ6001GT-26 付属品(1)部品_No.2、GD401 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、DKJ40G-23-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン,オプション部品_No.20、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、MDJ4000G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.2など
フアンケースSマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格アイボリ図解NoMDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.5、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.7、MD3021-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.2、MD3020-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2など
クランプ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷図解NoMDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 クランプ_No.13、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品クランプ_No.8、MD575 羽根車部品_No.15、GD500 羽根車部品 クランプ_No.8、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.15、DK-57-2 羽根車部品 クランプ_No.8、FP250 羽根車部品 クランプ_No.9、MD3020M 羽根車部品_No.7、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.15、MD571TS-A 羽根車部品_No.8、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8など
ミニウォームモータ
長谷川鉄工所¥32,980~税込¥36,278~1個31日以内出荷出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。タイプモータ付