カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 切削工具(41)
  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(19)
  • 測定用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gdm」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
突切り用チップ GDM 京セラ突切り用チップ GDM京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面
MMA200GDM用ホルダーケースカバーセット リランド(RILAND)MMA200GDM用ホルダーケースカバーセットリランド(RILAND)
619税込681
1個
4日以内出荷
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレスアズワン
79,900税込87,890
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
G Series(GDM2A) SMCG Series(GDM2A)SMC
989税込1,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
GDMムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)GDMムッフ アルミ合金TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
3日以内出荷
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金仕様摘要8~18ΦmmTGK品番0437-55-07-03
オプション GDM-8261A用16chスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用16chスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
汎用16ch+電流2chスキャナカード
タイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチックアズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)約10/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
オプション GDM-8261A用 LANカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 LANカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
LANカード
タイプGDM-8261A用LANカードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション GDM-8261A用 GP-IBカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 GP-IBカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワンガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン
205,000税込225,500
1台
32日以内出荷から42日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)キャスター径(Φmm)65棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワンガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン
112,000税込123,200
1台
32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)約20/枚
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ) GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
マイクロプレート アズワンマイクロプレートアズワン(2件のレビュー)
8,890税込9,779
1ケース(50枚)
当日出荷
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
マイクロプレート用 フタ アズワンマイクロプレート用 フタアズワン
3,590税込3,949
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
ムッフ ケニスムッフケニス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
フレーム、パーツを水なしで洗浄できるマルチクリーナー。塗装やパーツを傷めにくい水系処方。素材にやさしい成分でありながら必要十分な洗浄力。ノンシリコーンタイプでブレーキ洗浄にも使用可能。スプレータイプ
成分界面活性剤容量(mL)420
プルプラグ(中実) 岩田製作所プルプラグ(中実)岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
プルプラグ(中実) 岩田製作所プルプラグ(中実)岩田製作所
329税込362
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
G Series(GD~) SMCG Series(GD~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タンクパッド ONEDESIGNタンクパッドONEDESIGN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
材質PVC+ポリウレタン
カットグリップ チップ GDMY イスカルカットグリップ チップ GDMYイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いです。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付 信和自動車工業ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付信和自動車工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合日軽・三菱アルミブロック材質SPHC(熱間圧延鋼板)表面処理静電塗装
巻き出しバンド(16mm角バー用) KVK巻き出しバンド(16mm角バー用)KVK
629税込692
1個
4日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
カットグリップ チップ イスカルカットグリップ チップイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から19日以内出荷
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
マイクロファイバー・デザインラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット 【WASHFA】ホームテイスト
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット! 年中使える、サラふわの触感 撥水&ウォッシャブル 持ち運びラクラク、軽量設計 裏地はフローリングを傷つけないようクッション性のある不織布で作られています 人にやさしい接着剤フリー
用途極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約1.7サイズM混率(%)表生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏生地:不織布(滑り止め加工付き)寸法(cm)約185×185
カットグリップ チップ GDMY-F イスカルカットグリップ チップ GDMY-Fイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
延性材料の加工に最適です。
用途溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応