4 1/2桁 50000カウント
デュアル表示可能(設定による)
VFD(蛍光表示管)表示
測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード
真の実効値(True RMS)測定
機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX
データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録
USBデバイスポート:全機種標準
USBホスト:GDM-8242/8242G
GP-IB:GDM-8342G
汎用16ch+電流2chスキャナカード
タイプGDM-8261A/8255A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
LANカード
タイプGDM-8261A用LANカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。
シリーズGDM
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 A
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスメス
デュアル測定・デュアル表示が可能な据置タイプのデジタルマルチメーターです。USB接続によりPCからコントロールできます。 GDM-8342はUSBログ機能を搭載し、前面のUSBポートから連続データを外部USBメモリに保存することができます。
測定方式真の実効値
表示50000カウント/デュアル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースUSB,GP-IB
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
最大消費電力(VA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
最大消費電力(VA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
延性材料の加工に最適です。
用途溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
粗加工用です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
DMM用テストリードセット
仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)
2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種
真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計
仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)
表示6 1/2桁、1,200,000カウント
機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ
周波数特性ACV3Hz~300kHz
測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)
インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)0.000075
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
電気オプション電気オプションなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
2コーナー使いです。
用途溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
最大消費電力(VA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
延性材料の加工に最適です。
用途溝入れ、倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
消費電力最大消費電力 : 30VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/O
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.99MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC
寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)
質量(kg)3.3
表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)
機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ
周波数特性広いACV:3Hz~300kHz
インターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)
測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計
測定電流100μA~3A
測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ
取扱説明書(10.85MB)
基本確度(DC-V)0.000075
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
2コーナー使いです。
用途溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
質量(kg)2.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
RoHS指令(10物質対応)対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。
トラスコ品番203-6428
材質IC908
コーティングTiAlN
コーナー半径(mm)RE:4
適合被削材種PMKHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ