カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「gdm b12」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
B12 SMCB12SMC
459税込505
1個
9日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
58,980税込64,878
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズMolex Electronics
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
399税込439
1個
当日出荷
グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+ERS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
869税込956
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+ERS PRO
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+ERS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃
仕様ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズクリア取付ねじ定格電圧(V)AC230定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+ERS PRO
3,500税込3,850
1袋(5個)
欠品中
仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
G Series(GDM2A) SMCG Series(GDM2A)SMC
989税込1,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
G Series(GD~) SMCG Series(GD~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
849税込934
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMシリーズ DIN 43650 B メス 2P+Eヒルシュマン
79,980税込87,978
1袋(200個)
7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)M16取付方式埋め込みネジシリーズGM定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5 → 7mmオス・メスメス
ホルダ 多機能用 京セラホルダ 多機能用京セラ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から41日以内出荷
プルプラグ(中実) 岩田製作所プルプラグ(中実)岩田製作所
13,980税込15,378
1箱(200個)
当日出荷から13日以内出荷