3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ナイロン66 仕様UL94V-0 長さ(m)0.323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋(100本)
21,980 税込24,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)