カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gel10」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼリー状アロンアルフア 東亞合成ゼリー状アロンアルフア東亞合成(18件のレビュー)
969税込1,066
1本(20g)ほか
当日出荷
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。主な用途木材、多孔質材料、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
穴あけジェル 100 ミヤナガ穴あけジェル 100ミヤナガ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
トラスコ品番335-4320RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG-~)SMC(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
交換用ジェル エアリオン・スリム用 東芝交換用ジェル エアリオン・スリム用東芝
959税込1,055
1個
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57製品質量(g)約115(内容量:約90)危険物の類別非危険物
AGミル 4枚刃 ロング NACHI(不二越)AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
メンブレンエアドライヤ IDG-E SMCメンブレンエアドライヤ IDG-ESMC
169,800税込186,780
1個
当日出荷から18日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
AGミル 2枚刃 ロング NACHI(不二越)AGミル 2枚刃 ロングNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロング表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から7日以内出荷
スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー カーメックススイスライン 左勝手 外径用ツールホルダーカーメックス
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー カーメックススイスライン 左勝手 外径用ツールホルダーカーメックス
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
全長(mm)125寸法L1(mm)8取付ねじ(チップ)SR-S26PレンチSR-K11P
カートリッジ CTGE-CA タンガロイカートリッジ CTGE-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)20タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
ホルダ 京セラホルダ京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有します透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有しますパワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2510リットルまでの3種類をラインアップ解体可能で、再充填にも対応硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
チップ GEL 京セラチップ GEL京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
精密部品用保管ケースGel-Pak 3mm角10×10マス グレイテクノス精密部品用保管ケースGel-Pak 3mm角10×10マスグレイテクノス
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様ゲルの保持力X0:スタンダード耐熱温度(℃)ゲル:-55~+200ADキャリアケースの底にゲルを直接塗布アズワン品番64-5838-92ケースT:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2
アロンはがし 東亞合成アロンはがし東亞合成
369税込406
1本(10g)
当日出荷
アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズトラスコ品番244-4062透明質量(g)24.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし) NECファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)NEC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ内径溝入れ加工用チップ GE R/L京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途内径溝入れ加工用。
エンドミル 超硬S 多刃 4GEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S 多刃 4GELEIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
材質K03刃数4
エンドミル 超硬S 2刃 2GEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S 2刃 2GELEIKO(栄工舎)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL)  体圧分散 EHZ3332 EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3332EFFEX(エフェックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3332販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23厚み:17タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3332関連商品:品番:EHZ3533
仕様レブル250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。適合ホンダレブル250/500用材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)17寸法(mm)370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)、座面部位厚さ:17ブラックタイプかぶせるタイプ型番EHZ3332適合品番【関連商品】品番:EHZ3533
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック)BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019CONTEC(コンテック)
499,800税込549,780
1台
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit保存温度(℃)-10~60メモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s設置方式デスクトッププロセッサーXeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyソケット【CPUソケット】LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電圧12~24VDCI/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD512GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T