カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gentos gz-223」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライトGENTOS(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在蓄光式バックプッシュスイッチ2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64光束(Lm)約650~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5質量(g)280電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~18照射距離(m)約32落下耐久(m)2付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)フックダブル背面フック使用場所屋内外マグネット底面マグネット電球の種類LED
gentos 充電ケーブル特集