スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8
防塵防水性能IP66
質量(g)177
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5
防塵防水性能66
質量(g)185
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
色ブラック
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色黒
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
電球の種類LED
落下耐久(m)2
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ストラップテスト用電池
適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off
質量(g)331
電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161
防塵防水性能IP66/67
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~100
照射距離(m)最大:(約)306
連続点灯時間(時間)3~22
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
刃径(Φmm)45
適合替刃・カッター29B、41B、156B
刃厚(mm)0.3
材質(刃)タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種SG-339R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)900
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5
質量(g)21
対応機種GF-106RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.6
蓄電池容量(Wh)3.33
充電時間(時間)3.5
充放電回数(回)約300
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)3200
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)19×71
質量(g)55
対応機種GH-118RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.6
蓄電池容量(Wh)11.52
充電時間(時間)5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)48
寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1
対応機種TX-2000R
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2500
充放電回数(回)約300
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1
質量(g)81
対応機種GF-114RG/GF-116RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.7
蓄電池容量(Wh)18.5
充電時間(時間)6.5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)71
寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9
対応機種TX-3000R
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)4500
充放電回数(回)約300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。
材質(刃)SKS
適合本体73564715
タイプ替刃
刃径(Φmm)45
刃厚(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種SG-337R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
P7用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6903
質量(g)41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
質量(g)61
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:220
明るさ(Lm)光源(約)220~10
照射距離(m)最大:(約)46
連続点灯時間(時間)2~23
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード